Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, eckig, 130 x 200 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert undkompostierbar, braun, 4 x 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189699
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87942
EAN/GTIN:
     4002911879429
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese TüV-zertifizierten, eckigen Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar sind für den Einweg-Gebrauch geeignet und überzeugen durch ausserordentliche Nachhaltigkeit sowie Umweltfreundlichkeit.

In Kooperation mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt, wurden die kompostierbaren Teller aus brauner, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial gefertigt. Die Materialstärke beläuft sich auf 235 g/m2.

Entscheiden Sie sich bei den lebensmittelechten, eckigen Papptellern Pure von Papstar zwischen unterschiedlichen Varianten mit verschiedenen Massen und Stückzahlen.

Ausführung:

  • Eckige Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert
  • Wahlweise erhältlich mit verschiedenen Massen und Stückzahlen

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 235 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
eckig
Länge x Breite:
130 x 200
Stück/Paket:
4 x 250
Material:
Karton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,9906*
€ 17,2606*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 47,00*
€ 47,00*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 50,54*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 52,05*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 42,40*
€ 73,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.