Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium NeverTear Selbstklebefolie, 53 -µm, glasklar, A4-Format, 50 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189830
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     503033
EAN/GTIN:
     5033811905238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier

Die permanent haftende Xerox Premium NeverTear Selbstklebefolie erfüllt Ihre professionellen Ansprüche: Sie erweist sich als absolut reissfest und verkratzt sogar bei starker Beanspruchung kaum.

Da diese exklusive Klebefolie darüber hinaus auch wasserfest und hitzebeständig ist, zeichnet sie sich durch eine weit überdurchschnittliche Haltbarkeit aus '“ sie bringt es auf eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren! Der Kleber auf Acrylbasis ist selbstverständlich lösungsmittelfrei, sodass die Folie gesundheitlich vollkommen unbedenklich ist.

Mit der glänzenden Xerox Premium NeverTear Selbstklebefolie können Sie Etiketten und andere Beschriftungen für viele verschiedene Verwendungszwecke ohne grossen Aufwand herstellen. Sie nutzen dafür einfach Ihre Printer und Kopiergeräte. Die glasklare Folie überzeugt mit sehr guten Druckergebnissen. Sie können die Klebefolie mit einer Stärke von 53 -µm in drei verschiedenen Formaten, A4 (50/500 Blatt), A3 (50 Blatt) oder SRA3 (50/250 Blatt) kaufen.

Weitere Details:

  • Farbe: Glasklar, glänzend
  • Kratz-, reiss-, hitze- und wasserfest
  • Stärke: 53 -µm
  • Bedruckbar mit Kopierer und Drucker
  • Hochwertiges Erscheinungsbild und gute Bedruckbarkeit
  • Verfügbare Formate beziehungsweise Packungsgrössen: A4 (50/500 Bl.), A3 (50 Bl.), SRA3 (50/250 Bl.)
  • Permanent haftend (Haltbarkeit bis zu 10 Jahre)
  • Klebstoff auf Acrylbasis, lösungsmittelfrei
  • Geeignet für den Innen- und Aussenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Anzahl Blatt:
50
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Materialstärke:
53 µm
VE:
1 Paket = 50 Blatt
Typ:
Selbstklebefolie
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Klebstoff:
Acrylbasis
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, klebefolie transparent, klebefolie, xerox klebefolie, 189830, 189830-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 62,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,04*
€ 64,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 54,10*
€ 73,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,9608* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.