Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikpapier Xerox Premium NeverTear, Polyesterfolie, A3, 270 -µm, mattweiss 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189868
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     500145
EAN/GTIN:
     5017534980550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

Das synthetische Papier Premium NeverTear aus Polyesterfolie setzt Massstäbe '“ und zwar gleichermassen in Sachen Haltbarkeit sowie edler Optik und hervorragender Haptik. Sie stellen damit langlebige Schilder für verschiedene Verwendungszwecke her.

Sie können das mattweisse Premium NeverTear einfach mit einem Printer bedrucken oder Ihre Inhalte per Kopierer darauf übertragen, um Menükarten, Hinweisschilder, Preisauszeichnungen oder ähnliche Gegenstände herzustellen. Das synthetisch aus Polyesterfolie erzeugte Papier erweist sich als extrem widerstandsfähig gegenüber Hitze und Kälte sowie Wasser, sogar salziges Meerwasser kann die Oberfläche nicht beschädigen. Darüber hinaus ist es resistent gegen Öle und Fette. So sparen Sie sich Ihnen das Laminieren! Selbstverständlich können Sie das hochwertige Papier auch für Spielwaren verwenden.

Sie können diese Polyesterfolie in verschiedenen Grössen und unterschiedlichen Abpackungen bestellen.

Papiereigenschaften:

  • Farbe: Mattweiss
  • Synthetikpapier aus Polyesterfolie
  • Stärke: 270 -µm
  • Oberfläche: glatt, opak
  • Angenehmer Griff
  • Unterschiedliche Formate verfügbar

Weitere Details:

  • Wasserfest (auch Meerwasser)
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Absolut reissfest
  • Für Spielsachen geeignet
  • Resistent gegenüber Ölen und Fetten
  • Für Kopiergeräte und Printer
  • Macht Laminieren überflüssig
  • Verschiedene Abpackmengen wählbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
100
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Format:
DIN A3
Materialstärke:
270 µm
VE:
1 Paket = 100 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, farblaserfolie a3, farblaserfolie, 189868, 189868-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,95*
ab € 137,79*
€ 176,72*
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 188,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 152,34*
€ 194,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 195,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,27*
€ 231,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,05*
€ 229,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,97*
€ 214,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,01*
€ 186,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 1,5234* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.