Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Visitenkarten, 250g/m-², vorgestanzt, A4-Format, weiss 50 Blatt, 10 Karten/Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189873
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     534361
EAN/GTIN:
     5017534996520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungssoftware
Gestaltungssoftware
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten

Warum viel Geld für das Bedrucken von Visitenkarten ausgeben Die hochwertigen Xerox Visitenkarten sind vorgestanzt und im Handumdrehen individuell mit Ihren Printern bedruckbar.

Auf einem A4-Bogen sind zehn Visitenkarten vorgeprägt. Sie bestellen diese exklusiven Karten in einer vorteilhaften Packung von 50 Blatt. Mit einem Gewicht von 250 Gramm pro Quadratmeter besitzen die Karten eine griffige Stärke.

Sie legen die Bögen einfach in Ihren Laser- oder Tonerprinter ein, um sie zu bedrucken. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Visitenkarten mithilfe Ihres Kopierers zu gestalten.

Weitere Details:

  • Farbe: weiss
  • Für Trockentoner- und Laserdrucker sowie Kopiergeräte
  • Mit Vorstanzung (leicht ablösbar)
  • Gewicht: 250g/m-²,
  • Format: A4
  • In Packungen a'  50 Blatt verfügbar
  • 10 Visitenkarten je Bogen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Materialstärke:
195 µm
VE:
1 Paket = 100 Blatt
Format Visitenkarten:
85 x 55 mm
Typ:
Visitenkarte
Anzahl Visitenkarten:
50
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarte, Visitenkarten, visitenkarte weiß, pc visitenkarte, visitenkarten 250g, 189873, 189873-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 146,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,60*
€ 151,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,03*
€ 179,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,82*
€ 174,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,07*
€ 163,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,21*
€ 156,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,60*
€ 141,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 2,372* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.