Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190109
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3350-01
EAN/GTIN:
     4005546989266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

aus Stahl, perforiert
mit Epoxidharzbeschichtung oder Edelstahl
Inhalt: 28,5 Liter
Masse: ø 260 x H 620 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
620 mm
Durchmesser:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb verzinkt, regenschirmständer, 190109, 190109-SW81, Schirmständer, Schirmhalter, Garderobe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 33,38*
€ 43,73*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 35,69*
€ 46,66*
1
€ 6,78*
ab € 35,81*
€ 46,91*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 36,74*
€ 48,10*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 50,54*
€ 63,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,73*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,84*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.