Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat Hogastra- CNS 75 + Isolierkanne, gratis


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190367
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     CNS75 M.ISOLIERKANNE 1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Qualität, die überzeugt!
für 15-75 Tassen
hochwertiger, polierter Edelstahlbehälter, nahtlos gezogen
separate Heizelemente für Brühen und Warmhalten
Programmanzeige: Brühphase = rote Kontrollleuchte, Warmphase = grüne Kontrollleuchte
konstante Warmhaltetemperatur von ca. 83-° C und die Vermeidung der Sauerstoffzufuhr, ermöglichen eine Bevorratung über Stunden
zusätzliche Wasserstandsanzeige im Innenbehälter erleichtern das Füllen
Aufsatzfilter mit grosser Brühkammer und praktischen Griffen
in spritzwassergeschützter Ausführung
die Geräte erfüllen die Vorschriften für den Grosskücheneinsatz
automatischer Trockengehschutz und zusätzlicher Sicherheits- Thermo- Endschalter
Brühzeiten: 15 Tassen ca. 12 Minuten/50 Tassen ca. 30 Minuten
Leistung: 1600 Watt
Masse: ø 240 x H 490 mm (mit Aufsatzfilter)/420 mm (ohne Aufsatzfilter)
Lieferung inkl. Edelstahl-Isolierkanne (1,8 Liter), gratis

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Isolierkanne gratis
Leistung:
1600 W
Höhe:
490 mm
Anzahl Tassen:
15 - 75
Gewicht:
ca. 5 kg
Durchmesser:
240 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl, poliert
Inhalt:
2-9,5 l
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, hogastra kaffeautomat, großkaffeeautomat, 190367, 190367-SW81, Filterkaffeemaschine, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,75*
€ 460,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 391,55*
€ 473,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 473,92*
€ 563,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 465,04*
€ 553,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 430,13*
€ 511,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 417,30*
€ 496,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 391,55*
€ 465,94
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 391,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.