Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne 2,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190548
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     290-072
EAN/GTIN:
     4007796032365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

formschöne Isolierkannen aus doppelwandigem Edelstahl
mit praktischer Einhandbedienung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber; schwarz
Ausführung:
praktische Einhandbedienung
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Schraubdeckel
Inhalt:
2 l
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne esmeyer 2l, isolier kanne, isolier-kanne 2 liter, 190548, 190548-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,12*
€ 20,51*
2 Tage
800
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 20,51*
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 20,72*
€ 6,95*
ab € 15,13*
€ 21,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,23*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
290-082
ab € 3,59*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.