Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, H 1040 mm, weiß/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190788
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     190788
EAN/GTIN:
     4250510870624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
  • Maße: Innenmaße: B 860 x T 375 mm
  • Außenmaße: B 1100 x T 415 x H 1040 mm
  • Korpus aus High Impact Polystyrol mit Metallinnenstruktur
  • Abgerundete Kanten und polierte Top-Auflage
  • Rollläden mit 15 mm Polystyrol- Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für optimale Einsicht
  • Integrierte, verdeckbare Grifföffnung mit Schloss und 2 Schlüsseln
  • bitte separat bestellen: zur individuellen Einrichtung Metallfachböden, schwarz, Tragkraft bis 75 kg pro Boden im 80 mm Raster höhenverstellbar
  • optional erhältlich: perfekt angepasste Schrankeinsätze (s. Zubehör)
  • in 9 Farbvarianten
  • Gewicht: 25,4 kg

Aufbau in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeug, Schrauben und Kleinteile

Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank weiß, rolladenschrank, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, 918201
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 298,05*
€ 358,25*
Frei Haus
ab € 341,74*
€ 406,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.