Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautom.CNS50CL+Heisswasserg.HWA6CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191076
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     SET CNS 50 CL + HWA 6 CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191076
191076-SW81
Filterkaffeemaschine
Kaffeeautomat

Profi-Set Hogastra-Classic-Line '“ viele Stunden lang Heissgetränke zum Geniessen!

Sowohl Kaffee- als auch Heisswasserautomat sind kompakt, mobil, leicht zu bedienen, langlebig, zuverlässig im täglichen Einsatz und arbeiten geräuscharm.

Wählen Sie das passende Classic-Line-Set für Ihre individuellen Ansprüche:

Classic-Line-Set 1: Kaffeeautomat CNS 50CL+Heisswasserautomat HWA6CL

  • max. 50 Tassen Kaffee/max. 6 Liter Wasser
  • Masse: Kaffeeautomat: H 500 (inkl. Aufsatzfilter) x ø 220 mm, Heisswasserautomat H 450 x ø 220 mm

Classic-Line-Set 2: Kaffeeautomat CNS 75CL+Heisswasserautomat HWA10CL

  • max. 75 Tassen Kaffee/max. 10 Liter Wasser
  • Masse: Kaffeeautomat: H 530 (inkl. Aufsatzfilter) x ø 240 mm, Heisswasserautomat H 590 x ø 240 mm

Ideal zur Bewirtung von Kunden und Mitarbeitern, für den Einsatz auf Events, Messen, Präsentationen und Tagungen '“ mit dem formschönen Designer-Profi-Set aus der Hogastra-Classic Line bieten Sie Ihren Gästen vollaromatischen Filterkaffee und heisses Wasser für eine vielfältige Teeauswahl!.

Die Kaffeemaschine aus hochwertigem Edelstahl hält den Kaffee ohne Aromaverlust stundenlang heiss und benötigt durch die herausnehmbare Feinfilterscheibe kein zusätzliches Filterpapier

  • Brühen und Warmhalten in einem Gerät
  • Brühtemperatur von 950 C garantiert eine hervorragende Kaffeequalität
  • zusätzliche Wasserstandsanzeige im Innenbehälter
  • Non Drip-Hahn mit Pegelglas zum einfachen Ablesen der Restfüllmenge
  • Edelstahl-Aufsatzfilter für einfaches Handling
  • GS-Prüfzertifikat, CE und spritzwassergeschützte Ausführung, erfüllen die Vorschriften für den Grosskücheneinsatz!
  • automatischer Trockengehschutz und zusätzliche Sicherheits-Thermoendschalter
  • Gummizuleitung mit flexiblem Knickschutz
  • Leistungsaufnahme: 230 Volt/50 Hz
  • Brühen: 1600 Watt
  • Heisshalten: 125 Watt bzw. 150 Watt (je nach Modell)

Das Wasser des Heisswasserautomats wird durch eine grossflächige Edelstahl-Unterbodenheizung bis auf 950 C erhitzt. Nach dem Erreichen der Endtemperatur schaltet der Heisswasserspender auf den Energiesparmodus um. Das Wasser wird automatisch konstant auf einer Temperatur von 950 C heiss gehalten und ist damit ideal temperiert für die Zubereitung von Tee

  • Ein-/Ausschalter: beleuchtet - gelb
  • Kontrollleuchte: Heizphase - rot, Heisshaltephase - grün
  • Leistungsaufnahme: 230 Volt/50 Hz
  • Heizphase: 2000 Watt
  • Heisshalten: 160 Watt bzw. 180 Watt (je nach Modell)
Weitere Informationen:
Modell:
CNS 50CL
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
GS-geprüft
Leistung:
1600 W
Höhe:
450 mm
Anzahl Tassen:
15 - 50
Durchmesser:
220 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl, poliert
Inhalt:
2-6,5 l
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 478,22*
€ 559,20*
Frei Haus
ab € 579,17*
€ 669,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.