Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, Silent Line Plus, 800 x 2000 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191634
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SIL-TW-80-26661-2,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191634
191634-SW81
Trennwände
Trennwand
  • akustisch hochwirksame Trennwand
  • hocheffektive Schallabsorption
  • Räume flexibel gestalten
  • Elemente lassen sich linear oder in 6 verschiedenen Winkelstellungen in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • ein Trennwandelement besteht aus einer Aluminium-Achteck-Profilsäule mit Tellerfuss (ø 220 mm) und dem Absorber-Element mit Alu-Rahmen
  • am Ende der gesamten Wand ist immer eine Abschluss-Säule zu montieren (siehe Zubehör)
  • kombinierbar mit Trennwandsystem Silent Office (siehe Zubehör)
  • alle eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar gemäss DIN 4102(B1)
Weitere Informationen:
Materialstärke:
15 mm
Farbe:
lichtgrau
Ausführung Füsse:
Tellerfuss
Verbindung:
Verkettung
Material:
Holz
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Akustik Möbel, Akustik, Akustikmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 483,10*
€ 564,90*
Frei Haus
ab € 548,07*
€ 637,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,90*
€ 672,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,07*
€ 640,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,10*
€ 574,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.