Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, 2 Stück + Tafel, blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191763
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 55-S-SET-02-2.3 GLA 55-S/02 GUR
EAN/GTIN:
     4251021120673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Edelstahl-Gurtpfosten mit 4-Wege-Kassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtfarben: Rot, Schwarz und Blau
  • Masse: H 985 x ø 360 mm (Fuss)
  • Gewicht ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
blau
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
blau
Max. Abstand:
02. Mrz m
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Höhe:
985 mm
Farbe Pfosten:
Aluminium
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Edelstahl
Durchmesser Fuss:
360 mm
Farbe Standfuss:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, 191763, 191763-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 244,12*
€ 300,06*
Frei Haus
ab € 297,64*
€ 360,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 300,06*
€ 357,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 297,11*
€ 353,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 279,97*
€ 333,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 273,46*
€ 325,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 244,12*
€ 290,50
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 244,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.