Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Sys 50, 1200x1200, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191812
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S5012001200YB156 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191812
191812-SW81
Trennwände
Trennwand

Aluna plus - flexibler Sicht- und Schallschutz.

Die eleganten Trennwandelemente mit umlaufendem Aluminiumprofil bieten kompletten Sichtschutz und effektiven Schallschutz im Büro.

So schaffen Sie optisch und akustisch getrennte Bereiche.[br /]Standelemente in 3 Breiten in diversen Höhen und drei Stofffarben bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Briefablage, Stifteköcher und Zettelbox (Zubehör bitte separat bestellen) zur Befestigung an den optional erhältlichen Organisationsleiste/Reling sorgen für mehr Platz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch.

Weitere Details:

  • 50 mm starke Trennwandelemente bestehen aus einer perforierten MDF- Mittelplatte, beidseitig beplankt mit Melaminschaum und Stoffbespannung
  • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
  • Standelemente benötigen am Anfang und Ende der Trennwand Standfüsse (diese als separates Zubehör erhältlich)
  • Zur Verbindung der Standelemente werden starre (für lineare Verkettungen) oder flexible (für freie Winkel) Scharniere in die Nut der Alu-Profile geschoben
  • Schallabsorptionsklasse A
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Verbindung:
Scharniere
Schallabsorptionsklasse:
A
Farbe Stellwand:
grün
Materialstärke:
50 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Masse:
B 1200 x H 1200 mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Rahmen:
Aluminium; grau
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
1200 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 468,51*
€ 555,67*
Frei Haus
ab € 567,15*
€ 654,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,67*
€ 661,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,25*
€ 650,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.