Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, B 80 cm, 5OH, l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191882
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AF 80/55-SF-L'GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • 19 mm starke Türen
  • verdeckt liegende Flügeltürbänder
  • Öffnungswinkel 120-°
  • Drehstangenschloss
  • matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen


2-türig

  • rechtsangeschlagen
  • Breite aussen: 800 mm, innen: 762 mm
  • Höhe: 1930/2300 mm (5/6-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Spanplatte
Innenbreite:
762 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1930 mm
Gewicht:
92 kg
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, drehtürenschrank, 191882, 191882-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 717,94*
€ 831,93*
Frei Haus
ab € 863,78*
€ 1.007,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,93*
€ 990,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,28*
€ 988,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,00*
€ 957,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,94*
€ 854,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.