Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschr. 3OH, B135, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-192234
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AS135/3-SF SILBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
  • Schiebetüren im Korpus unsichtbar geführt
  • keine sichtbare Laufschiene im Unterboden
  • eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden
  • ausgestattet mit Druckzylinderschloss


Akustikfronten für einen besseren Raumklang
Die Schiebetürfronten der Schränke können wahlweise in einem akustisch wirksamen Material ausgeführt werden. beim Einsatz dieser Akustikelemente dringt der Schall durch die mikroperforierte Oberfläche in die dahinterliegende, engmaschige Wabenstruktur ein. Durch die Offenporigkeit wird der Schall optimal absorbiert und sorgt so für eine optimierte Raumakustik.

  • Kopus, Einlegeböden und Türen aus melarminharbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1
  • alle Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 32 mm)
  • Rückwand allseitig eingenutet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe ausgebildet
  • Stellfüsse Höhe 23-33 mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schliessung
  • Höhe: 1190 mm
  • einheitliche Tiefe: Aussentiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Innentiefe:
370 mm
Ausführung:
ohne Akustikfront
Material Türen:
Spanplatte
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
450 mm
Farbe Böden:
silber
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Aluminiumgriff
Farbe Front:
silber
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Korpus:
silber
Aussenbreite:
1350 mm
Aussenhöhe:
1190 mm
Kleiderstange:
Nein
Ordnerhöhe:
3 OH
Farbe Platte:
silber
Material Böden:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 192234, 192234-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Akustik, Akustik Möbel, Akustikmöbel, Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 721,13*
€ 837,15*
Frei Haus
ab € 820,77*
€ 954,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,15*
€ 996,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,57*
€ 994,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,62*
€ 963,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,29*
€ 924,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,13*
€ 858,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.