Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank, 2-türig, Akustikfront, 1000 x 2300 mm, 6 OH, Buche-Dekor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
224-192416
Hersteller:
Werner Works
Herst.-Nr.:
AF100/66-SF-AK BUCHE-DEKOR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
19 mm starke Türen
verdeckt liegende Flügeltürbänder
Öffnungswinkel 120-°
Drehstangenschloss
matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen
2-türig
rechtsangeschlagen
Breite aussen: 1000 mm, innen: 962 mm
Höhe: 1930/2300 mm (5/6-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Innenbreite:
962 mm
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Farbe Tür:
Buche-Dekor
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Drehstangengriff
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Aussenbreite:
1000 mm
Aussenhöhe:
2300 mm
Kleiderstange:
Nein
Material:
Spanplatte
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2300 mm
Gewicht:
140 kg
Breite:
1000 mm
... >
Büromöbelprogramm CORDOBA
>
Schränke
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
flügeltürenschrank buche 1 m breit
,
drehtür schrank
,
drehtürenschrank buche
,
192416
,
192416-SW81
,
Flügeltürenschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Büroschrank
,
Wandschrank
,
Archivschrank
,
Aktenschrank
,
Lounge (Flügeltüren)
,
Theke (Flügeltüren)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.554,76*
€ 1.801,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.891,80*
€ 2.162,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,30*
€ 2.143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,21*
€ 2.122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,10*
€ 2.010,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,52*
€ 1.939,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,76*
€ 1.850,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen