Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 29, rot, Gurt schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-192540
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 29-D/17 ROT/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4251021104888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Gurtpfosten aus Kunststoff
  • enthält eine 4-Wegekassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
  • Pfostenmass: H 980 x ø 330 mm
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtbandbreite: ca. 100 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz; gelb
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
gelb; schwarz
Max. Abstand:
02. Mrz m
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Höhe:
980 mm
Farbe Pfosten:
rot
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Kunststoff
Durchmesser Fuss:
330 mm
Farbe Standfuss:
rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb schwarz, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, 192540, 192540-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 147,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 150,88*
€ 185,97*
Frei Haus
ab € 182,77*
€ 224,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.