| |
|
| Artikel-Nr.: 224-192691 Herst.-Nr.: 250-127 EAN/GTIN: 4007796038176 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen Espressolöffel BETTINA aus rostfreiem Edelstahl 18/10 sind in einem 12-teiligen Set erhältlich. Die glänzende Polierung verleiht ihnen eine edle Optik. Die Espressolöffel BETTINA punkten mit ihrer nachhaltigen Qualität und der aussergewöhnlichen Langlebigkeit. Aus diesem Grund eignen sie sich hervorragend für die Gastronomie. Ihr stilvolles Design wirkt zeitlos und zurückhaltend, wodurch sie ausgezeichnet zu jeder Art von Geschirr passen. Ob Sie schlichte Espressotassen aus Edelstahl besitzen oder Porzellantassen mit aufwendigem Dekor '“ diese Espressolöffel stellen in jedem Fall eine perfekte Ergänzung dar. Die Löffel besitzen eine Länge von jeweils ca. 115 mm und lassen sich gut auf der Untertasse ablegen. Ihre Proportionen sind optimal auf die von kleinen Tässchen abgestimmt, in denen Sie Espresso formvollendet servieren. Im Lieferumfang ist eine detaillierte Pflegeanweisung bereits mit enthalten, damit Sie die Löffel ordnungsgemäss und schonend reinigen können. Weitere Details: - Set bestehend aus 12 hochwertigen Espressolöffeln
- Bestens geeignet für die Gastronomie
- Edles und zeitloses Design
- Lieferung erfolgt inkl. Pflegeanleitung
- Material: rostfreier, polierter 18/10 Edelstahl
- Materialstärke: jeweils 2,2 mm
- Länge: jeweils ca. 115 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: espressolöffel, 192691, 192691-SW81, Catering Zubehör |
| | |
| |