Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Braun KF47/1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193338
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211003
EAN/GTIN:
     8021098320001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • für 10 Tassen
  • Leistung: 1000 Watt
  • Tropfstop
  • Aromaschutzsystem
  • Schwenkfilter
  • Kanne und Deckel spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schwenkfilter
Leistung:
1000 W
Höhe:
305 mm
Anzahl Tassen:
10
Gewicht:
Jan 65 kg
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Breite:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat, 193338, 193338-SW81, Filterkaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 38,96*
€ 49,74*
€ 5,00*
ab € 39,69*
€ 50,74*
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 52,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,43*
€ 53,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,90*
€ 63,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 40,75*
Zubehör
Braun
0X13211004
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.