Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Braun KF47/1, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193339
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211004 RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     8021098320018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • für 10 Tassen
  • Leistung: 1000 Watt
  • Tropfstop
  • Aromaschutzsystem
  • Schwenkfilter
  • Kanne und Deckel spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Schwenkfilter
Leistung:
1000 W
Höhe:
305 mm
Anzahl Tassen:
10
Gewicht:
Jan 65 kg
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Breite:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat, 193339, 193339-SW81, Filterkaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,51*
€ 53,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 53,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 53,71*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 42,33*
€ 53,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 50,15*
€ 63,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 40,74*
Zubehör
Braun
0X13211003
ab € 39,07*
Zubehör
Braun
0X13211005
ab € 36,96*
Zubehör
Braun
0X13211006
ab € 88,66*
Zubehör
Braun
0X13211014
ab € 87,97*
Zubehör
Braun
0X13211013
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.