Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorplatte, schwarz für silent.corner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193539
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     DECOPLATTE - SILENT CORNER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193539
193539-SW81
Trennwand Zubehör
Trennwände Zubehör

Mit dieser Dekorplatte - in klassischem Schwarz aus Holz gearbeitet '“ setzen Sie auf Ihrer Akustiksäule Akzente. Praktisch: Als Aufsatz auf kleineren Akustiksäulen bietet Ihnen die dekorplatte ausserdem eine zusätzliche Stellfläche für Deko-Accessoires usw.

  • Material: Holz
  • Farbe: Schwarz
  • Masse: B 430 x T 430 x H 25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 128,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,59*
€ 132,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.