Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine, mit Edelstahl-Isolierkanne, Inhalt 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193543
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CM-1234 SILBER/ SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8713016009524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat

Die Kaffeemaschine mit einer Edelstahl-Isolierkanne bereitet maximal einen Liter des Heissgetränks oder zehn Tassen zu. Die Kaffeemaschine ist in Edelstahl- oder mattschwarzer Ausführung verfügbar.
Die Kaffeemaschine ist mit einer Isolierkanne ausgestattet, die doppelte Wände besitzt. Aus diesem Grund hält sie Kaffee bis zu einer Dauer von drei Stunden heiss. Die Kaffeemaschine besitzt ein Volumen von einem Liter, was einem Fassungsvermögen von zehn Tassen entspricht. Durch eine Abschaltautomatik, die das Gerät nach fünf Minuten ausstellt, ist der Betrieb sicher. Der Filter ist abnehmbar. Eine Kontrollleuchte zeigt das Ein- und Ausschalten der Maschine an, die sich auch fürs Camping eignet. Die Kaffeemaschine verfügt darüber hinaus über einen Wasserstandsanzeiger, Anti-Rutsch-Füsse und einen herausnehmbaren Filter.
Weitere Details:

  • Inhalt: 1 l
  • Geeignet für 8-10 Tassen
  • Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
  • Anti-Tropfsystem
  • Doppelwandige Edelstahl-Isolierkanne
  • Wasserstandsanzeige
  • Automatisches Abschalten 5 Minuten
  • Herausnehmbarer Filter
  • Auch zum Campen geeignet
  • Anti-Rutsch-Füsse
  • Leistung: 800 Watt
  • Masse: B 274 x T 170 x H 323 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl; schwarz
Leistung:
800 W
Höhe:
323 mm
Anzahl Tassen:
08. Okt
Material Gehäuse:
Edelstahl
Tiefe:
170 mm
Breite:
274 mm
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeeautomat 10 tassen, isolierkanne kaffeemaschine, isolierkanne kaffeemaschine 1 liter, 193543, 193543-SW81, Filterkaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,75*
€ 51,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,95*
€ 51,13*
€ 4,95*
ab € 44,51*
€ 55,92*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 57,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,05*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1233
ab € 20,72*
Zubehör
Tristar
CM-1236
ab € 26,85*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.