Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne EMPIRE, doppelwandig, 18/8 Edelstahl poliert, 0,6 l Fassungsvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193650
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     305-076
EAN/GTIN:
     4007796054251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Die Isolierkanne EMPIRE besteht aus 18/8 Edelstahl. Dank des hochwertigen Materials überzeugt die Kanne mit ihrer unzerbrechlichen Qualität, die sich beim täglichen Einsatz bewährt.

Die doppelwandige EMPIRE bewahrt die Temperatur von Heiss- und Kaltgetränken über einen Zeitraum von bis zu 12 Stunden. Sie punktet mit ihrem Bedienkomfort, denn zum Ausschenken benötigen Sie dank der praktischen Ausgiesstaste nur eine Hand. Ausserdem ist sie spülmaschinenfest.

Das klassische Design dieser beliebten Isolierkanne passt hervorragend in jede Büroumgebung und sieht auch auf Ihrem Kaffeetisch daheim prima aus. Ihre runde Formgebung und der originelle Henkel machen aus dieser Kanne ein optisches Highlight. Sie erhalten die exklusive Isolierkanne EMPIRE in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des jeweiligen Fassungsvermögens. Geliefert wird sie in einem attraktiven Geschenkkarton inklusive Pflegeanleitung.

Weitere Details:

  • Hält Getränke bis zu 12 Stunden lang heiss oder kalt
  • Doppelwandig und unzerbrechlich
  • Geschmackvolles Design
  • Mit Ausgiesstaste für das einhändige Ausgiessen
  • Geeignet für die Spülmaschine
  • Lieferung erfolgt in attraktivem Geschenkkarton und inkl. Pflegeanleitung
  • In unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Fassungsvermögens
  • Material: jeweils 18/8 Edelstahl
  • Farbe: jeweils silberfarben
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Einhand-Ausgiesstaste
Inhalt:
0,6 l
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne, 193650, 193650-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 40,14*
€ 5,50*
ab € 29,92*
€ 41,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 41,37*
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 46,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
305-077
ab € 28,94*
Sonstiges
Caterado
305-078
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.