Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set PROGRESS 500 T, Grund- und Anbaufeld, B 1950 × T 340 × H 1900 mm, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193667
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044917446731
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel

Entdecken Sie das Progress 500 T Starter-Set ndash, eine praktische und vielseitige Lösung für Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse! Hergestellt aus hochwertigem Möbelstahl, bietet dieses Set ein schraubloses Stecksystem, das einen schnellen Aufbau in wenigen Minuten ermöglicht. Die Regale sind perfekt auf die Höhe von Ordnern abgestimmt und dank der serienmässigen Sockelblenden bodenbündig. Die Regalpfosten bestehen aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, die dem Set ein modernes Erscheinungsbild verleihen. Jeder der sechs Fachböden hat eine Tragkraft von 60 kg und kann individuell in der Höhe angepasst werden.

Wichtige Details:

  • Starter-Set bestehend aus Grund- und Anbaufeld
  • Auf Ordnerhöhen abgestimmt
  • Bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Tragkraft pro Fachoden: 60 kg
  • Gesamtmasse: B 1950 times, T 340 times, H 1900 mm
  • Masse Fachböden: B 960 times, T 300 times, H 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 332,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 403,48*
€ 480,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 392,61*
€ 467,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 385,86*
€ 459,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 376,36*
€ 447,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 332,97*
€ 396,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.