Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spuckschutz-Trennwand, Polystyrol weiss Stärke 4 mm, B 980 x H 650 mm, inkl. Standrohr mit Sockel, H 1765 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193680
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     291480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Schützen Sie sich und Ihr Umfeld mit dieser schnellen und sicheren Hygieneschutzwand-Lösung vor potenziellen Gesundheitsrisiken verursacht durch Tröpfcheninfektion.

Die Spuckschutz-Trennwand von Paperflow besteht aus einer 4 mm starken Platte, die je nach Gegebenheiten vor Ort flexibel im Quer- oder Hochformat am Standrohr aus lackiertem Massivbuchenholz befestigt werden kann. Ein 4 mm dicker Stahlsockel mit 400 mm Durchmesser sorgt für enorme Standfestigkeit.

Das Design aus glasklarer Trennplatte mit hellfarbenem Standrohr auf einem Fuss in schwarzem Epoxid-Finish fügt sich nahtlos in jedes Raumambiente ein. So schaffen Sie etwa in Minutenschnelle sicher getrennte Arbeitsplätze, die dennoch Raum für persönlichen Austausch lassen. Ein weiterer Pluspunkt: Die robuste Trennwand-Konstruktion ist beständig gegen Desinfektionsmittel und kann hygienisch gereinigt werden.

Wichtige Details:

  • Trennwand-System bestehend aus Trennplatte, Standrohr und Sockel
  • Desinfektionsmittelbeständig: Bleichmittel, hydroalkoholisches Gel, Reinigungstücher etc.
  • Flexible Ausrichtung der Schutzplatte im Hoch- oder Querformat möglich
  • Ideal sowohl für Empfangstheken als auch Schreibtische
  • Zerlegte Lieferung, inkl. Montagematerial
  • Komplette Höhe: 1765 mm

Schutzplatte:

  • Acrylglas (PMMA) transparent oder Polystyrol weiss
  • Stärke: 4 mm
  • Masse B x H: je nach Anbringung 650 x 980 mm oder 980 x 650 mm

Standrohr:

  • Massiv lackiertes Buchenholz
  • Schnitt: 60 x 60 mm

Sockel:

  • Stahl mit schwarzem Epoxid-Finish
  • 4 mm dick
  • Durchmesser: 400 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
weiss
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
650 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, kontaminationsschutz thekenscheibe, 193680, 193680-SW81, Trennwände, Trennwand, Spuckschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,50*
€ 180,47*
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 218,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.