Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstresor Fortress Serie SS1181, H 220 x B 350 x T 300 mm, elktr. Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193756
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS1181E MKII RAL9003 SIGNALWEISS
EAN/GTIN:
     5032548102453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
phoenix einbruchschutz-tresor

Ob Dokumente, Aktenordner, Geld oder Laptop '“ in einem Sicherheitstresor der Serie SS1180 sind wichtige Unterlagen und Wertgegenstände einbruchssicher aufgehoben!
Die Fortress-Sicherheitstresore wurden nach dem aktuellsten und angesehensten europäischen Standard im Einbruchsschutz EN14450 S2 entwickelt und getestet.
Hochsicherheitsschlösser und eine besonders widerstandsfähige Doppelwandkonstruktion verhindern ungewollte Zugriffe auf Ihr Hab und Gut. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Verankerungsmaterial lassen sich die Tresore problemlos im Boden fixieren.

  • Einbruchschutz: Getestet gemäss EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*
  • Erhältlich mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1 oder, mit elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1
  • Doppelwandkonstruktion, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten
  • Für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
  • Beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003
  • Aussenmasse: H 220 x B 350 x T 300 mm
  • Innenmasse: H 140 x B 270 x T 190 mm
  • Türradius: 283 mm
  • Gewicht: 15 kg
  • Fassungsvermögen: 7 l
  • 1 Fachboden


*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Innentiefe:
190 mm
Ausführung:
Elektronikschloss
Innenbreite:
270 mm
Sicherheitsstufe:
Sicherheitsstufe S2 (nach EN 14450)
Aussentiefe:
300 mm
Aussenbreite:
350 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Tresortyp:
Sicherheitstresor
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
140 mm
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: einbruchschutz tresor, 193756, 193756-SW81, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 370,53*
€ 445,22*
Frei Haus
ab € 448,87*
€ 533,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,48*
€ 507,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.