Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeegeschirr Solea, weiss Porzellan, 20-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193830
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     570-071
EAN/GTIN:
     8590154801872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service

Das elegante Kaffeegeschirr Solea besteht aus hochwertigem, weissem Porzellan und gefällt vor allem durch sein wirkungsvolles, puristisches Design. Es besteht aus insgesamt 20 Teilen.

Das Kaffeegeschirr Solea macht auf jedem Kaffeetisch eine gute Figur, Ihre Gäste werden begeistert sein, ganz gleich, ob Sie sie zu Hause oder am Arbeitsplatz bewirten. Optisch überzeugt das Geschirr Solea durch seine konisch geformten Geschirrteile Tasse, Zuckerdose und Sahnegiesser und den markant nach oben gewölbten Tellerrand. Das elegante Geschirr ist spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Details:

  • 20-teiliges Kaffeegeschirr aus hochwertigem, weissem Porzellan
  • Markantes Design
  • Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Umfang:
    • 6 Kaffeetassen mit jeweils 0,20 l Fassungsvermögen und 6 passende Untertassen mit jeweils 150 mm
    • 6 flache Speiseteller mit jeweils 260 mm
    • 6 flache Dessertteller mit jeweils 190 mm
    • 1 Sahnegiesser mit 0,25 l Fassungsvermögen
    • 1 Zuckerdose inkl. Deckel mit 0,20 l Fassungsvermögen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Kaffeeservice
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,46*
€ 76,21*
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 63,00*
€ 79,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,48*
€ 94,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,59*
€ 93,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,68*
€ 91,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,62*
€ 89,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,00*
€ 74,97
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 63,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.