Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette, Schraubbefestigung, 10 m lang, drehbar, schw/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193857
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 1000-17
EAN/GTIN:
     4251021123698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Die RS-GUIDESYSTEMS-Wandmontage der drehbaren Wandgurtkassette erfolgt per einfacher Schraubbefestigung. Die maximale Gurtauszugslänge der Wandgurtkassette beträgt 10 Meter.
Um Kunden oder Besucher zu leiten oder vor Gefahren zu schützen, eignet sich der Einsatz von Personenleitsystemen, wie z. B. dieser Wandgurtkassette. Der Einsatz einer solchen Wandgurtkassete bietet sich überall dort an, wo entweder zu wenig Platz für Absperrpfosten gegeben ist oder wo man sich schon vorhandene Geländer, Regale, Säulen, Mauern o. ä. zu nutzen machen kann. Setzen Sie die Wandgurtkassette z. B. an Kassentischen, in Eingangsbereichen oder Treppenaufgängen ein. Das Besondere: Die Wandgurtkassette ist drehbar und passt sich so ganz Ihren Anforderungen an. Das schwarze Metall-Gehäuse der Kassette ist hochwertig und robust, der strapazierfähige Gurt ist in verschiedenen Standardfarben im Schäfer Shop erhältlich. Der Gurt lässt sich bis auf eine Länge von maximal 10 Metern ausziehen.

  • Gehäuse Metall, schwarz, verschiedene Standardgurtfarben verfügbar
  • Drehbar
  • Mit ausziehbarem Gurt
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Max. Gurtauszugslänge 10 m
  • RS-GUIDESYSTEMS-Wandmontage
  • Befestigung per Verschraubung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
schwarz; gelb
Max. Abstand:
10 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Empfohlene Gurtzuglänge:
10 m
Panikverschluss:
Nein
Befestigungsart:
Kassette
Höhe:
155 mm
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, 193857, 193857-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,67*
€ 177,58*
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 202,21*
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 325,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 28,06*
Zubehör
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,27*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.