Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabsorber Kreis, Ø 1000 mm, Polyestervlies in Filzoptik, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193884
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     K100 BLAU RAL 5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193884
193884-SW81
Akustikbild
Akustikbilder

Der Wandabsorber Kreis hat einen Durchmesser von 1000 mm und bietet durch sein Polyestervlies in Filzoptik beste Absorptionseigenschaften. In verschiedenen Farben erhältlich, sorgt der moderne Wandabsorber Kreis für eine komfortable Raumakustik.


Trendige Farben, die schöne, runde Form und das Material, ein hochwertiges, 25 mm starkes Polyestervlies in Filzoptik, machen den Wandabsorber Kreis zu einem originellen Designobjekt mit hervorragender Akustikwirkung. Der Schallabsorber ist besonders für Firmen, Praxen, Empfangs- und Wartebereiche, Konfererenzräume, Kanzleien sowie für moderne Wohnräume geeignet. Er wird einfach wie ein Bild an die Wand gehängt, genau dort, wo sich akustische Problemzonen befinden.

Als Komponenten lebendiger Raumgestaltung lassen sich mehrere Wandabsorber Kreis in gleicher Farbe oder farblich gemischt flexibel kombinieren. Der Wandabsorber Kreis besitzt einen Durchmesser von 1000 mm und ist nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar.

Weitere Details:

  • Schallabsorbierend, Verbesserung der Raumakustik
  • Material: hochwirksames Polyestervlies in Filzoptik, 25 mm stark
  • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Grundfarbe Weiss einseitig lackiert in 6 RAL-Farben
  • Masse: Ø 1000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
signalblau RAL 5005
Material Stellwand:
Polyestervlies
Akustikschutz:
Ja
Material Rahmen:
Polyestervlies
Schallabsorptionsklasse:
B
Farbe Stellwand:
signalblau RAL 5005
Materialstärke:
25 mm
Material:
Polyestervlies
Materialstärke Wand:
25 mm
Einstellbarer Winkel:
Nein
Farbe Rahmen:
signalblau RAL 5005
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
3,141 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 287,49*
€ 356,09*
Frei Haus
ab € 350,92*
€ 426,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.