Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten GLA55, ohne Gurt, aus Edelstahl, H 985 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193933
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 55-S/20-00
EAN/GTIN:
     4251021109920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der Absperrpfosten GLA55 ist aus Edelstahl und hat eine Höhe von 985 mm. Der Absperrpfosten GLA55 wird ohne Gurtband geliefert.
Dieser Absperrpfosten GLA55 verfügt über eine Leerkassette zur Aufnahme anderer Gurtenden und wird ohne Gurtband geliefert. So kann der Absperrpfosten GLA55 perfekt als Endpfosten bei einer Absperrung eingesetzt werden. Der Absperrpfosten GLA55 ist aus Edelstahl gefertigt. Er hat eine Höhe von 985 mm und einen Standfuss mit einem Durchmesser von 360 mm.
Weitere Details:

  • Aus Edelstahl
  • Ohne Gurtband zur Aufnahme anderer Gurtenden
  • Mit Leerkassette
  • Masse: H 985 x Ø 360 mm (Standfuss)
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, gurtabsperrpfosten, 193933, 193933-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.