Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Flügeltürenschrank MS iCOLOUR, Stahl, 3 Ordnerhöhen, B 950 mm, 3 OH, rot RAL 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194123
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009524
EAN/GTIN:
     4051273517562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Der Flügeltürenschrank MS iCOLOUR bietet mit zwei/drei/fünf Ordnerhöhen, 950 mm Breite und 865/1215/1935 mm Höhe grosszügigen Stauraum. Die einheitliche 400 mm-Tiefe aller MS iCOLOUR-Stahlmöbel ermöglicht es, Schränke und Regale der Büromöbelserie einfach miteinander zu kombinieren.
Wohlbefinden und Produktivität in Büro- und Arbeitsräumen ist auch abhängig von einem anregenden Umfeld. Hier kommen neue, moderne Einrichtungs-Lösungen wie der Flügeltürenschrank MS iCOLOUR zum Einsatz. Er ist ein Basiselement der umfangreichen Stahlmöbelserie MS iCOLOUR. Neben einer hervorragenden Qualität sind die Farben des soliden Aktenschrankes der besondere Clou. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen bunten, trendigen RAL-Farben. Auch Sonderfarben realisieren wir auf Wunsch. Als Eigenmarke aus dem Hause Schäfer ist der Flügeltürenschrank MS iCOLOUR, der auf einem 90 mm hohen Sockel steht, aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech gefertigt. Der Stahlschrank ist so robust und langlebig, das wir für seinen einwandfreien Zustand 10 Jahre lang garantieren. Im Flügeltürenschrank MS iCOLOUR mit zwei/drei/fünf Ordnerhöhen bringen Sie eine grosse Anzahl an Ordnern, Mappen und Büroaccessoires auf einem/zwei/vier höhenverstellbaren Fachböden übersichtlich und geordnet unter. Auf jeden der Böden können Sie problemlos bis zu 50 kg Gewicht stellen. Zur Sicherung des Schrankinhalts lassen sich die geschlossenen Flügeltüren, die mit schlichten Bügelgriffen ausgestattet sind, einfach abschliessen. Schlüssel und Ersatzschlüssel für das Wechselzylinderschloss liefern wir gleich mit.

  • aus stabilem, pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech in RAL-Farben gefertigt
  • magnethaftend
  • 2/3/5 Ordnerhöhen
  • 1/2/4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, bis 50 kg belastbar
  • mit Bügelgriffen und Wechselzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • 90 mm Sockel
  • kombinierbar mit Regalen, Schiebetüren- und Rollladenschränken des Stahlmöbelprogramms MS iCOLOUR
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • 10 Jahre Garantie
  • Masse: B 950 x T 400 x H 1935 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsrot RAL 3020
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
verkehrsrot RAL 3020
Material:
Spanplatte
Ordnerhöhe:
3 OH
Höhe:
1215 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, drehtür schrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, 194123, 194123-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 349,10*
€ 424,16*
Frei Haus
ab € 408,73*
€ 486,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,16*
€ 504,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.