Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeegarnitur mit Geschirr Solea, 20-tlg. und 500 g Melitta Auslese klassisch gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194204
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     291610
EAN/GTIN:
     4250510818831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service

Das elegante Geschirr Solea ist in schönem, schlichtem Weiss gehalten und gefällt vor allem durch sein wirkungsvolles puristisches Design. Zum Porzellan-Geschirr Solea erhalten Sie 500 g Kaffee, Melitta Auslese klassisch, gratis dazu.
Das Geschirr Solea macht auf jedem Kaffeetisch eine gute Figur, Ihre Gäste werden begeistert sein, ganz gleich, ob Sie sie zu Hause oder am Arbeitsplatz bewirten. Ganz in Weiss gehalten und aus feinem Porzellan gearbeitet, wirkt das ausdrucksstarke Design des Geschirrs leicht und modern. Optisch überzeugt das Geschirr Solea durch seine konisch geformten Geschirrteile '“ Tasse, Zuckerdose und Sahnegiesser '“ und den markant nach oben gewölbten Tellerrand. Das Geschirr ist spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. Zu der Kaffeegarnitur gehört ein köstlicher Kaffee, 500 Gramm Melitta Auslese klassisch, den Sie als Gratisbeigabe bei der Bestellung im Schäfer Shop erhalten.

  • Geschirr aus Porzellan
  • Markantes Design
  • spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Farbe: Weiss
  • Gratis-Zugabe: 500 g Melitta Auslese klassisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Kaffeeservice
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.