Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank ASISTO C 3000, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte, Breite 1000 mm, anthrazit/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194279
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     142032-000 142032-710 140002-110
EAN/GTIN:
     4060061313712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank

Der Schiebetürenschrank Asisto C 3000 ist 1000 mm breit und mit einer sieben Millimeter dünnen Abdeckplatte versehen. Im Innern des Schiebetürenschranks Asisto C 3000 ist Stauraum für drei Ordnerhöhen.
Der abschliessbare Schiebetürenschrank Asisto C 3000 ist bei seiner Höhe von 1298 mm durch zwei stabile Stahleinlegeböden in drei Fächer unterteilt. Sie können den Stauraum des Schiebetürenschranks Asisto C 3000 aber auch leicht Ihren eigenen Platzbedürfnissen anpassen, da ein 15 mm-Raster eine variable Einteilung der Regalböden zulässt. Die doppelwandig gedämmten Schiebetüren sind ebenso wie der Korpus des Schiebetürenschranks Asisto C 3000 aus robustem und zugleich sehr leichtem Stahl gefertigt, weshalb der Aktenschrank über ein angenehmes Geräuschverhalten verfügt und die Arbeitsatmosphäre nicht stört. Dies bewirken auch die Super-Leichtlauf-Rollen, auf denen sich die Stahltüren bewegen und per matt vernickelter Metallgriffe geräuscharm öffnen und schliessen lassen.
Weitere Details:

  • Schiebetürenschrank Asisto C 3000 mit 1000 mm Breite
  • 3 Ordnerhöhen
  • Dreh-Druckzylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
  • Stahltüren doppelwandig gedämmt
  • Schiebetüren auf Super-Leichtlauf-Rollen
  • Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • 7 mm dünne Stahl-Abdeckplatte
  • anthrazitfarbene Stahleinlegeböden bis 70 kg Traglast je Boden (2 Stück)
  • 15 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Weiss/Grün, Orange/Weiss
  • Masse: B 1000 x T 435 x H 1298 mm (3 OH)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit; alusilber
Aussenbreite:
1000 mm
Material Türen:
Stahl
Aussenhöhe:
1298 mm
Material:
Stahl
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
435 mm
Ordnerhöhe:
3 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Metallgriff matt vernickelt
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, 194279, 194279-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,39*
€ 929,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.395,56*
€ 1.602,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,52*
€ 1.907,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,94*
€ 1.846,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,77*
€ 1.726,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,04*
€ 1.686,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,56*
€ 1.660,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.