Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank ASISTO C 3000, 3 Ordnerhöhen, B 800 mm, anthrazit/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194315
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141033-000 141033-710 140003-110
EAN/GTIN:
     4060061146075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Den Flügeltürenschrank Asisto C 3000 erhalten Sie in 800 mm, 1000 mm und 1200 mm Breite. Passend für drei Ordnerhöhen ist der Flügeltürenschrank Asisto C 3000 exakt 1298 mm hoch.
Der Flügeltürenschrank Asisto C 3000 verfügt bei sehr geringem Gewicht über eine ausgesprochen stabile Bauweise. Die spezielle Stahlkonstruktion mit integriertem Sockel ermöglicht eine Traglast bis 70 Kilogramm je Fach, so dass Sie Ihre gefüllten Aktenordner bedenkenlos darin verwahrt wissen. Sie können den Flügeltürenschrank Asisto C 3000 aber auch ideal zur Aufbewahrung anderer Dinge nutzen. Beide Stahleinlegeböden lassen sich dazu ganz leicht versetzen. Die doppelwandig gedämmten Stahltüren sind sehr stabil und besitzen ein angenehmes Geräuschverhalten. Dank integriertem Sicherheitsschloss können sie den Flügeltürenschrank Asisto C 3000 abschliessen und Ihre Unterlagen vor unbefugtem Zugriff schützen. Schäfer Shop bietet verschiedene Farbkombinationen für den Schrank an.
Weitere Details:

  • Flügeltürenschrank Asisto C 3000 mit 1298 mm Höhe
  • 3 Ordnerhöhen
  • Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
  • Stahltüren doppelwandig gedämmt
  • Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • 7 mm dünne Stahl-Abdeckplatte
  • einstellbare aussen liegende Scharniere, Öffnungswinkel ca. 225-°
  • anthrazitfarbene Stahleinlegeböden bis 70 kg Traglast je Boden (2 Stück)
  • 15 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • Matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Weiss/Grün, Orange/Weiss
  • Masse: B 800, 1000, 1200 x T 435 x H 1298 mm (3 OH)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit; weiss
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Traglast Fachboden:
70 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
435 mm
Farbe Korpus:
anthrazit
Ordnerhöhe:
3 OH
Höhe:
1298 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 194315, 194315-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,40*
€ 628,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 632,13*
€ 739,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,16*
€ 879,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,70*
€ 875,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,66*
€ 819,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,13*
€ 752,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.