Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Laptop Tisch scala, ideal für das Home Office, höhenverstellbar, klappbar, 4-Fuss-Gestell, L 1000 x B 800 x H 1400 mm, verkehrsweiss RAL 9016/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194411
Hersteller:
     Cue Solutions
Herst.-Nr.:
     C012-0003 - WEIss/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4270002947412
Suchbegriffe:
Laptoptisch

Der platzsparend zusammenklappbare Laptop Tisch scala eignet sich bestens für den mobilen Einsatz im Home Office, in Coworking Spaces, in Bildungseinrichtungen oder auch im Büro.

Seine 1000 mm lange und 600 mm breite, pflegeleichte Tischplatte besteht aus hochwertiger Spanplatte einer Stärke von 25 mm und ist mit einer vor Kratzern schützenden Beschichtung aus Melaminharz versehen. Ebenso lässt sich die Tischplatte ganz nach Bedarf im Bereich von 650 bis 1250 mm in der Höhe verstellen, wodurch sie ein noch komfortableres Arbeiten an dem Tisch ermöglicht.

Sie ruht auf einem stabilen 4-Fuss-Gestell, welches mit bis zu 50 kg belastbar ist. Die Masse des Gestells belaufen sich auf 800 mm in der Breite, 880 mm in der Tiefe und 1400 mm in der Höhe bei einem Gesamtgewicht von 8 kg.

Sie erhalten den elegant designten Laptop Tisch sclala in unterschiedlichen, attraktiven Farbkombinationen bezüglich des farblich wahlweise in Graphitschwarz RAL 9011 oder Verkehrsweiss RAL 9016 gehaltenen Gestells und der farblich wahlweise in Schwarz oder Weiss gehaltenen Tischplatte.

Ausführung:

  • Elegant designter Laptop Tisch
    • ideal für die standortflexible Verwendung im Home Office, in Coworking Spaces, in Bildungseinrichtungen oder im Büro
    • platzsparend zusammenklappbar
  • Gesamtmasse (aufgestellt): L 1000 x B 800 x H 1400 mm
  • Wahlweise erhältlich in verschiedenen Farbkombinationen von Gestell und Tischplatte

Tischplatte:

  • Aus hochwertiger Spanplatte
  • Kratzfest und pflegeleicht dank Melaminharzbeschichtung
  • 25 mm stark
  • Manuell höhenverstellbar im Bereich von 650 bis 1250 mm
  • Farbe: wahlweise schwarz oder weiss
  • Masse: L 1000 x B 600 x H 650-1250 mm

Gestell:

  • Stabiles 4-Fuss-Gestell
  • Belastbar mit bis zu 50 kg
  • Farbe: wahlweise Graphitschwarz RAL 9011 oder Verkehrsweiss RAL 9016
  • Masse: B 800 x T 880 x H 1400 mm
  • Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss; schwarz
Ausführung:
höhenverstellbar
Gestellform:
4-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
8 kg
Farbe Gestell:
weiss
Farbe Platte:
schwarz
Tiefe:
880 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 194411, 194411-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, PC-Tisch (Arbeitstisch), PC-Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,53*
€ 351,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 295,33*
€ 361,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.