| |
|
| Artikel-Nr.: 224-194941 Herst.-Nr.: 4X90° SÄULE 1200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit der 4 x 90-° Winkelverkettung können Sie vier Stellwände des Schallschutzes System 40 in rechtem Winkel zueinander kombinieren. Sie ermöglicht in Kombination mit weiteren Stellwänden eine akustische Raumabgrenzung in bis zu vier separate, schallabgeschirmte Bereiche. Unter Verwendung weiterer Winkelverkettungen können sogar ganze Raster gebildet werden. Sie erhalten die 4 x 90-° Winkelverkettung für die Stellwandhöhen 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm und 1800 mm. Weitere Details: Bestandteil des Schallschutzes System 40 Zum Verbinden von 4 Stellwänden im 90-° Winkel Ermöglicht akustische Raumtrennung in vier Bereiche Für Stellwandhöhen: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm und 1800 mm Weitere Informationen: | | Verbindung: | Steckverbindung | Einstellbarer Winkel: | Nein | Höhe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |