Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x 120-° Winkelverkettung Schallschutz System 40, für Stellwandhöhen H 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194951
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     3X120° SÄULE 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
194951
194951-SW81
Trennwand Zubehör
Trennwände Zubehör

Die 3 x 120-° Winkelverkettung verbindet 3 Stellwände in festgelegtem Winkel zu einem Trennwandsystem. Auf diese Weise bilden Sie drei separate Raumareale mit Sicht- und Schallschutz. Sie erhalten die 3 x 120-° Winkelverkettung für die Stellwandhöhen 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm und 1800 mm.

Weitere Details:

Bestandteil des Schallschutzes System 40

Zum Verbinden von 3 Stellwänden in festgelegtem Winkel von 3x 120-°

Ermöglicht eine Raumteilung in drei lärmgeminderte Bereiche

Für Stellwandhöhen: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm und 1800 mm

Weitere Informationen:
Einstellbarer Winkel:
Nein
Höhe:
1600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.