Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschrank aus Stahl, für Formate bis DIN A1, 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195342
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7101-200|S10135
EAN/GTIN:
     4050646133361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen

Dieser auf einer stabilen Stahlkonstruktion fussende Planschrank ist Ihnen eine grosse Hilfe bei der Archivierung grossformatiger Unterlagen wie Zeichnungen, Postern oder Bau- und Konstruktionsplänen '“ und er sorgt für eine glasklare Übersicht.
Der Planschrank für Formate bis DIN A1 bietet Ihnen viel Komfort beim Archivieren der verschiedensten Unterlagen mit Überformat. Alle acht Schubladen sind mit dem ESE-System- für einen End-Selbst-Einzug ausgestattet und zudem voll ausziehbar, wodurch das Handling der Schubladen und deren Inhalte sehr bequem vonstatten geht. Sechs Schubladen verfügen über eine normale Blendhöhe, die anderen zwei haben eine doppelte Blendhöhe. Die stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden sorgt für eine gute Standfestigkeit. Alle Auszüge verfügen vorne über einen Niederhalter und hinten ist eine Deckleiste angebracht. Dank gerasterter sowie unterteilbarer Schubladenböden ist dieser Planschrank für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Elegante und ergonomische Bügelgriffe erleichtern das Öffnen der einzelnen Schubladen. Durch optional erhältliches Zubehör wie einem Sockel oder einem Untergestell stehen Ihnen mit diesem Planschrank viele Kombinationsmöglichkeiten offen.
Detailübersicht Planschrank:

  • 8 Schubladen für Formate bis DIN A1
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  • Auszugssperre und serienmässiger Kunststoffgleiter (Fussbodenschutz)
  • Elegante, ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
  • 10 Jahre Herstellergarantie auf die Schienenführung
  • Maximale Schubladentraglast: 40 kg
  • Schubladeninnenmasse: B 1005 x T 710 x H 45/55/120 mm
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gesamtmasse: B 1100 x T 765 x H 760 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Aussenbreite:
1100 mm
Aussenhöhe:
760 mm
Material:
Stahl
Aussentiefe:
765 mm
Traglast Fachboden:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: planschrank a1 8 schubladen, flachablageschrank din a1, flachablageschrank, 195342, 195342-SW81, Planschränke, Zeichnungs-Schubladenschrank, Zeichnungs-Flachablage, Zeichnungs-Hängeablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.732,55*
€ 1.890,06*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.700,83*
€ 1.909,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.902,56*
€ 2.076,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.076,52*
€ 2.471,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,84*
€ 2.442,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,94*
€ 2.351,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,59*
€ 2.300,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,56*
€ 2.264,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.