Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PX Systemstreben, Stahlblech, PKrzinkt, T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195576
Hersteller:
     Schäfer IT-Systems
Herst.-Nr.:
     705350800
EAN/GTIN:
     4051273715388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
c-profilschiene

Mit den PX Systemstreben aus PKrzinktem Stahlblech stabilisieren Sie Ihre Netzwerkinstallation. Erhältlich sind die Elemente in PKrschiedenen Grössen, die mit PX Rack-Schränken kompatibel sind.

Um eine IT-Netzwerk-Infrastruktur aufzubauen, sind flexible Schranklösungen nötig, die sich genau an die jeweiligen Anforderungen anpassen lassen. Das PX-System von Schäfer kommt dieser Anforderung nach. Die Systemstreben sind für Rack-Schränke vorgesehen und sind mit einer Tiefe von 600 mm, 800 mm oder 1000 mm erhältlich.

Die Streben bestehen aus PKrzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 1,5 mm. Sie sind die perfekte Ergänzung, um etwa Kabelabfangungen, Steckdosenleisten oder anderes Zubehör am Schrank zu montieren. Für eine gute Durchlüftung ist das Blech durchgehend perforiert. So richten Sie Ihren Schrank ganz nach Ihren Erfordernissen ein. Im Lieferumfang sind zwei Streben sowie das dazugehörige Montagematerial enthalten.

Weitere Details:

Systemstreben für Netzwerkinstallationen und -schränke

Zur Kabelabfangung und Montage von Zubehör

Material: PKrzinktes Stahlblech (1,5 mm), perforiert

Erhältlich mit einer Tiefe von 600, 800 oder 1000 mm

Lieferumfang: 2 Systemstreben, Montagematerial

Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 195576, 195576-SW81, SerPKrschrank, SerPKrschränke, PKrteiler-Rack, LAN-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 25,02*
€ 33,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 33,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 44,57*
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 44,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.