Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Spuckschutz-Doppeltrennwand Modell A, Acrylglas, Stärke 3 mm, B 1715 x T 390 x H 1800 mm, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195804
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CPMDA.00.35
EAN/GTIN:
     3660141900279
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Ständige Infektionsrisiken halten uns in Atem! Mit dieser mobilen und erweiterbaren Trennwand-Lösung auf Rollen schützen Sie sich und Ihr Umfeld.

Die Spuckschutz-Trennwand von Paperflow ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet, von denen jeweils zwei Feststeller besitzen. So trennen Sie beispielsweise geschützte Arbeitsplatzbereiche schnell und standfest ab.

Für verantwortungsvollen Tröpfchenschutz sorgt eine 3 mm starke Acrylglasplatte, die von einem edlen Rahmen aus eloxiertem Aluminium umschlossen wird. An soliden Stahlfüssen mit einer Epoxidshy,Beschichtung in Aluminiumfarbe werden die Rollen befestigt.

Die Trennwandelemente können Sie nach Bedarf kombinieren, um die abgegrenzte Bereiche flexibel zu erweitern. Dank Bodenausgleichsschrauben an der Doppeltrennwand-Ausführung lassen sich leichte Bodenunebenheiten ausgleichen.

Hinweis: Die Schutz-Trennwand ist beständig gegen Desinfektionsmittel und kann hygienisch gereinigt werden.

Wichtige Details:

  • Mobiles, erweiterbares Trennwand-System in verschiedenen Ausführungen
  • Desinfektionsmittelbeständig: Bleichmittel, hydroalkoholisches Gel, Reinigungstücher etc.
  • Flexible Abtrennung von Arbeitsplätzen und Kundenbereichen
  • Zerlegte Lieferung, inkl. 4 Verbindungsclips für die Doppeltrennwand
  • Tiefe x Höhe: T 390 x H 1800 mm
  • Breite: 855 mm (Modell A einfach), 1200 mm (Modell B), 1715 mm (Modell A doppelt)

Schutzplatte:

  • Acrylglas (PMMA)
  • Stärke: 3 mm

Rahmen und Rollen:

  • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
  • Stahlfüsse mit einer Epoxidshy,Beschichtung in Aluminiumfarbe
  • vier Lenkrollen, davon zwei mit Bremse
  • Doppeltrennwand mit Bodenausgleichsschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar; alusilber
Ausführung Füsse:
Rollen
Material Stellwand:
Acrylglas
Materialstärke Wand:
3 mm
Farbe Rahmen:
alufarben
Höhe:
1800 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Tiefe:
670 mm
Breite:
1715 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, kontaminationsschutz thekenscheibe, 195804, 195804-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 354,96*
€ 428,67*
Frei Haus
ab € 354,37*
€ 442,64*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 371,18*
€ 450,72*
Frei Haus
ab € 430,92*
€ 519,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,11*
€ 509,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.