Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor STC 1-128 Kombi, Klasse I nach EN 1143-1, 128 Haken, 6 Ordner, 2 Fachböden, Doppelbartschloss graphitgrau RAL 7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195932
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     111441-60000 RAL 7024 GRAPHITGRAU
EAN/GTIN:
     4011238018299
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
format schlüsseltresor
schlüsseltresor

Der Schlüsseltresor STC 1-128 Kombi entspricht gemäss EN 1143-1 (Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen) der Widerstandsklasse I und ermöglicht es Ihnen, wichtige Schlüssel gleichermassen sicher wie wohlgeordnet an einem zentralen Platz aufzubewahren.

Hierfür ist er mit insgesamt 128 Schlüsselhaken auf ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet. Innenseitig verfügt er über 6 Ordner sowie über zwei Fachböden, auf denen Sie Aktenordner verstauen können.

An der rechts angeschlagenen Tür mit einem öffnungswinkel von 180 Grad ist ein schwarzer, ungefähr 42 mm vorstehender Hängegriff angebracht.

Die Tür des Schlüsselschranks STC 1-128 Kombi wird durch ein zuverlässiges Doppelbart-Hochsicherheitsschloss ergänzt. Zwei passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits ebenso mit enthalten wie Verankerungsmaterial.

Der mit einer Vorrichtung für eine Bodenverankerung sowie einer Vorrichtung für eine Rückwandverankerung versehene Schlüsseltresor STC 1-128 Kombi ist wahlweise in der Farbgebung Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035 erhältlich.

Die Aussenmasse betragen jeweils B 400 x T 420 x H 1400 mm und die Innenmasse jeweils B 311 x T 305 x H 1320 mm bei einem Gesamtgewicht von 166 kg.

Hinweise:

  • Versicherungsschutz (gewerblich/privat): euro, 20.000/euro, 65.000
  • Modelle unter einem Gewicht von 1000 kg müssen verankert werden
  • Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!

Ausführung:

  • Hochwertiger Schlüsseltresor
    • zertifizierter Widerstandsgrad I gemäss EN 1143-1
    • 128 Schlüsselhaken auf ausziehbaren Schlüsselwänden
    • 6 Ordner
    • 2 Fachböden für die Verwahrung von Aktenordnern
  • Türanschlag rechts
    • Türöffnungswinkel von 180deg,
    • 4-seitige Türverriegelung
    • schwarzer, ca. 42 mm vorstehender Hängegriff
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
    • inkl. 2 passender Schlüssel
  • Vorrichtung für eine Bodenverankerung und Vorrichtung für eine Rückwandverankerung
    • inklusive Verankerungsmaterial
  • Wahlweise in der Farbgebung Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Weitere Details:

  • Aussenmasse: jeweils B 400 x T 420 x H 1400 mm
  • Innenmasse: jeweils B 311 x T 305 x H 1320 mm
  • Gewicht: jeweils 166 kg
Weitere Suchbegriffe: Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.652,84*
€ 1.861,06*
Frei Haus
ab € 2.008,39*
€ 2.238,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,06*
€ 2.214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,35*
€ 2.195,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,00*
€ 2.093,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,06*
€ 2.031,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,84*
€ 1.966,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.