Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desposittresor Format Dinero 1, 14,6 l, Türanschlag rechts, Doppelbartschloss Einwurfklappe, B 290 x T 290 x H 450 mm, graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195948
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     003428-60000 RAL 7024 GRAPHITGRAU
EAN/GTIN:
     4011238021657
Suchbegriffe:
Tresor
Wertschutzschrank
Wertschrank
Schlüsseltresor

Der Desposittresor Dinero 1 der Marke Format dient Ihnen zur Zwischenablage und Sicherung während des Tagesgeschäfts. über den Einwurfschlitz fallen die Safebags in das Deponierfach und sind anschliessend nur noch über die Entnahmefachtür zu entnehmen.

Gesichert ist der Tresor durch das Doppelbartschloss was durch die zwei im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel geöffnet werden kann.Der Dinero 1 besitzt ein Fassungsvermögen von insgesamt 14,6 l.Die Tür des mit vier Bohrungen im Boden und vier Bohrungen in der Rückwand versehenen Einwurftresors ist an der rechten Seite angeschlagen und besitzt einen öffnungswinkel von 90 Grad. Das passende Verankerungsmaterial wird Ihnen ebenfalls mitgeliefert.

Die Aussenmasse des farblich in Graphitgrau RAL 7024 gehaltenen Einwurftresors Dinero 1 betragen B 290 x T 290 x H 450 mm, die Innenmasse B 284 x T 230 x H 225 mm. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 25 kg.

Ausführung:

  • Hochwertiger Desposittresor
  • Ideal zur sicheren Zwischenlagerung von Wertgegenständen und vertraulichen Unterlagen während des Tagesgeschäftes
  • Volumen von 14,6 l
  • Einwurfklappe für Safebags und Geldbomben
    • kann durch den Griff 75deg, geöffnet werden
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel von 90deg,
  • 1-seitige Türverriegelung
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 passender Schlüssel
  • Je 4 Bohrungen im Boden und der Rückwand
  • Inklusive Verankerungsmaterial
  • Farbe: Graphitgrau RAL 7024

Weitere Details:

  • Aussenmasse: B 290 x T 290 x H 450 mm
  • Innenmasse: B 284 x T 230 x H 225 mm
  • Türdurchgangsmass: 225 x 220 mm
  • Gewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.