Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikschloss SG Spartan 1006, für Tresor Serie Lyra undMöbeleinsatztresor Serie MT, 1 Manager- und1 Benutzercode, 39 mm vorstehend, Ø 95 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-196117
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900001-00360
EAN/GTIN:
     4011238015601
Suchbegriffe:
Elektronikschloss für Tresor
Tresor Elektronikschloss
Tresorelektronikschloss
format elektronikschloss für tresor

Das Elektronikschloss Spartan 1006 von SG ist geeignet für die Tresore der Serie Lyra sowie die Möbeleinsatztresore der Serie MT. Es stellt eine ideale Alternative zu den Hochsicherheits-Doppelbartschlössern dar, mit denen diese Wertschutzschränke serienmässig ausgerüstet sind.

Es ist mit einem Manager- und einem Benutzercode ausgeführt, welcher einfach über das Tastaturfeld eingegeben wird. Am Tresor an sich ist das Schloss um 39 mm vorstehend.

Das Elektronikschloss Spartan 1006 von SG für die Tresore der Serie Lyra sowie die Möbeleinsatztresore der Serie MT ist farblich in Schwarz gehalten und besitzt einen Durchmesser von 95 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Elektronikschloss mit Tastaturfeld
  • Geeignet für die Tresore der Serie Lyra sowie die Möbeleinsatztresore der Serie MT
  • Alternative zu den Hochsicherheits-Doppelbartschlössern dieser Tresorserien
  • Mit einem Manager- und einem Benutzercode
  • 39 mm vorstehend

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Masse: 95 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tresortyp:
Möbeleinsatztresor
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Weitere Suchbegriffe: elektronikschloss für tresor, 196117, 196117-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Tresor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 233,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 199,40*
€ 241,52*
Frei Haus
ab € 240,77*
€ 291,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.