Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektor GLASKON 1000, 1000 W, Glasfront, LCD Touch-Funktion, 24-h/Wochen-Timer, erkennt offene Fenster, IP24, mobil/Wandmontage, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-196322
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     7640334421374 WEISS
EAN/GTIN:
     7640334421374
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Elektro-Wandheizer

Der ausgesprochen flache Konvektor GLASKON 1000 verfügt über eine wärmespeichernde und leicht zu reinigende Glasfront, mit deren Hilfe er schnell und zuverlässig im Raum für behagliche Temperaturen sorgt. Offene Fenster, die zu Verlust kostbarer Wärme führen, werden von dem 1000 Watt leistungsstarken Heizgerät selbstständig erkannt.

Der Glaskonvektor ist für den Netzbetrieb sowohl mit Schweizer Anschlusssteckern als auch mit EU-Anschlusssteckern konzipiert und verfügt über abnehmbare Standfüsse mit Rollen für den mobilen, standortflexiblen Einsatz. Gleichzeitig eignet sich der GLASKON 1000 auch ideal für die Wandmontage.

Seine einfach Bedienung erfolgt über das Touch-LC-Display. Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den 12-Stunden-Timer bzw. Wochentimer oder den energiesparenden Eco-Modus auszuwählen.

Der Konvektor entspricht der Schutzart IP24, womit er gegen das Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm sowie gegen Spritzwasser geschützt ist. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt der integrierte überhitzungsschutz.

Die kompakten Gesamtabmessungen des farblich in Weiss gehaltenen Glas Konvektors GLASKON 1000 belaufen sich auf B 600 x T 105 x H 452 mm bei einem Gesamtgewicht von 7,25 kg.

Betrieb amp, Leistung:

  • Besonders flacher Glas Konvektor
    • erkennt offene Fenster
    • sowohl mobil einsetzbar als auch an der Wand montierbar
    • sehr leiser Netzbetrieb mit Schweizer Anschlusssteckern und EU-Anschlusssteckern
    • leicht zu reinigen
  • Einfache Touch-Steuerung mit LC-Display
  • 12-Stunden-und Wochen-Timer
  • Energiesparender Eco-Modus
  • Integrierter überhitzungsschutz
  • Entsprechend Schutzart IP24 geschützt gegen das Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm sowie geschützt gegen Spritzwasser
  • Leistung: 1000 Watt

Anwendungsgebiet:

  • Für das kurzfristige Heizen zwischendurch
  • Optimal für übergangsjahreszeiten

Weitere Details:

  • Farbe: weiss
  • Abmessungen: B 600 x T 105 x H 452 mm
  • Gewicht: 7,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandkonvektor, konvektor sonnenkönig, elektroheizkörper, elektro-wandheizer 1000w, Heizlüfter, Schnellheizer, Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 159,99*
€ 196,36*
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 236,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.