Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbautür, für Regal Archivo Color, 4 Ordnerhöhen, B 950 mm, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-202776
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84004060
EAN/GTIN:
     4051273743527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorbautür
  • Vorbautürenpaar mit innenliegenden Scharnieren, Bügelgriffen und Schloss
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035), Platingrau (RAL 7036) oder Enzianblau (RAL 5010)
  • einfache, schnelle Selbstmontage
  • 4 Ordnerhöhen
  • B 950 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
null
Typ:
Vorbautür
Erweiterbar:
Nein
Ausführung Gestell:
innenliegende Scharniere
Höhe:
1600 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: 202776, 202776-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.