Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, für Schränke, 20 Fächer, B 897 x T 304 x H 313 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20312
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     541.02/L.GRAU
EAN/GTIN:
     3660141030259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Zur rationellen und variablen Nutzung der Schrankkapazität. Doppelt nutzbar im Schrank und auf jeder Arbeitsfläche im Büro. Aus schlagfestem Polystyrol, garantiert lange haltbar. Fertig montiert.
Formularbox vorne offen, mit festen Fächern, stapelbar, Passend für 500 Blatt DIN A4 pro Fach. Mit Griffleisten und Sichtfenster.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Etagen:
5 Stk
Höhe:
313 mm
Gewicht:
6,64 kg
Tiefe:
304 mm
Breite:
897 mm
Griffmulden:
Nein
Anzahl Fächer:
20 Stk
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation lichtgrau, beschriftungsfenster, paperflow etikettenhalter, 20312, 20312-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablage, Aktenablage, Ablagesystem, Ordnungselement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 83,90*
€ 110,53*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 92,12*
€ 117,60*
€ 3,50*
ab € 93,20*
€ 119,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 106,05*
€ 135,13*
Frei Haus
ab € 128,92*
€ 161,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
541.01
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.