Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker edding 404, mit feiner Spitze, rot, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20702
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-404002
EAN/GTIN:
     4004764028436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker

Filzschreiber mit feiner Kunststoffspitze[br /] permanent[br /] nachfüllbar[br /] Strichbreite: 0,75 mm[br /] VE: 1 oder 10 Stück in einer Farbe

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
feine Kunststoffspitze
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
0,75 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanentmarker edding, 20702, 20702-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
13
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 25,98*
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 30,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.