Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker edding 404, mit feiner Spitze, grün, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-20704
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-404004
EAN/GTIN:
     4004764028511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker

Filzschreiber mit feiner Kunststoffspitze[br /] permanent[br /] nachfüllbar[br /] Strichbreite: 0,75 mm[br /] VE: 1 oder 10 Stück in einer Farbe

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
feine Kunststoffspitze
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
grün
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
0,75 mm
Material Kappe:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker grün, permanent marker, edding permanent marker, 20704, 20704-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,10*
2 Tage
77
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 2,12*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 2,23*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-404N
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.