Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelplatte, 90-°, B 800 x T 800 mm, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-207407
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291930
EAN/GTIN:
     4250510935149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Mit der Winkelplatte können Sie zwei Schreibtische im 90 Grad Winkel zu einem Eckarbeitsplatz verbinden. Mit 800 mm Breite und Tiefe passt Die Winkelplatte zu Schreibtischen mit gleichem Seitenmass.

Die Winkelplatte ermöglicht Ihnen eine einfache rechtwinklige Verkettung zweier Schreibtische zu einem grosszügigen Winkelarbeitsplatz, die Masse der Schreibtisch können Sie dabei frei wählen und nach Ihren Raumbegebenheiten auswählen, lediglich die Plattentiefe der Tische muss 800 mm. Eck an Eck stehend, füllt die diamantförmige Winkelplatte die Lücke zwischen Ihren Schreibtischen und wird dabei durch spezielle Verbindungselemente an den Tischplatten gehalten. Für eine harmonische Optik bringt die Winkelplatte nicht nur alle funktionalen Vorzüge der Schreibtischplatte mit '“ wie 25 mm Plattenstärke, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung oder solide Kunststoffumleimung '“ sondern ist bei Schäfer Shop auch in diversen Dekoren verfügbar.
Weitere Details:

  • Winkelplatte mit 800 mm Breite sowie Tiefe
  • Zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen
  • Diamantförmige Platte
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
SCHÄFER Dekorsystem:
Ahorn-Dekor; weissaluminium
Tiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 207407, 207407-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,33*
€ 220,49*
Frei Haus
ab € 199,50*
€ 244,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.