Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, 3/4 Kreis, Ø 1200 mm, Ansatz rechts/links, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-207529
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292120
EAN/GTIN:
     4250510819555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch besitzt eine dreiviertelkreisförmige Platte mit 1200 oder 1400 mm Durchmesser. Sie können den Ansatztisch wahlweise rechtsseitig an Ihrem Schreibtisch montieren, um sich einen Besprechungsplatz zu schaffen.
Den praktischen Ansatztisch mit 1200 oder 1400 mm Durchmesser erhalten Sie dank des Schäfer Dekorsystems in verschiedenen, zu Ihrem Schreibtisch passenden, Farbausführungen. Die drei weissalufarbenen Rundrohrfüsse des Ansatztischs sind höheneinstellbar und mit Bodenausgleichschrauben versehen, um einen bündigen Anschluss an die Schreibtischplatte zu gewährleisten. Spezielle Verbindungsvorrichtungen ermöglichen eine schnelle Montage an einer der Schreibtischseiten und geben dem Ansatztisch zusätzlichen Halt. Ebenso wie die Platte Ihres Schreibtischs ist auch das Holz des Ansatztischs mit einer soliden Melaminharzbeschichtung sowie hochwertigem Kunststoffumleimer versehen, sodass die Oberfläche vor Kratzern geschützt und der Ansatztisch sehr strapazierfähig ist.
Weitere Details:

  • Dreiviertelkreisförmige Platte
  • Ansatz rechts
  • 3 höheneinstellbare Rundrohrfüsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor; weissaluminium; Buche
Kabeldurchlass:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Materialstärke Platte:
25 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhenverstellbar:
nur sitzhöhenverstellbar
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
1200 mm
Material Platte:
Spanplatte
Durchmesser:
1200 mm
Seite Ansatz:
rechts
Farbe Platte:
Buche-Dekor
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Tischform:
3/4-Kreis
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, ansatztisch dreiviertelkreis, schreibtisch anbauplatte, ansatztisch buche, 207529, 207529-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 436,10*
€ 517,60*
Frei Haus
ab € 508,19*
€ 596,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,60*
€ 615,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,10*
€ 518,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.