Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker edding 3000, Rundspitze, licht- undabriebsbeständig, 10 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20770
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000001
EAN/GTIN:
     4004764427079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
  • Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas
  • Alugehäuse, mit universeller Rundspitze, nachfüllbar
  • Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol)
  • Mit Rundspitze
  • Strichbreite 1,5 - 3 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
null
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
schwarz
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Nachfüllbar:
Ja
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, 20770, 20770-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 17,27*
7 Tage
83
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 17,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.